日本ニューマチック工業
エアードリル NRD-14R 部品
内容量
1個
関連資料:
※部品図(0.07MB)
全47種類を絞り込む
部品名称
選択してください
Oリング
アーバナット
オイルシール
キャップスクリュウ
キー
グリップ
グリップリング
シリンダ
スチールボール
スナップリング
スプリングピン
スプリングワッシャ
スラストベアリング
スラストワッシャ
スロットルアーバ
スロットルスプリング
スロットルバルブ
センタ
ソケット
ソケットギヤー
ソケットナット
トップシール
ドリルソケット
ニードルベアリング
パーカ鋲
ピン
フィードスクリュ
フィードスリーブ
フィードハンドル
フェルト
ベアリングカラー
ベーン
ホルダ
ホースニップル
ボッタムシール
ボールベアリング
リダクションギヤー
リバースバルブ
ロータ
ワッシャ
六角穴付プラグ
部品番号
選択してください
2
3
4
5
6
7
10
12
13
14
16
17
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
33
35
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
200
47種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
部品番号
1台あたりに必要な個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51158916
15100930
スロットルスプリング
2
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51158925
15101000
スロットルバルブ
3
1
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51158934
15100990
スロットルアーバ
4
1
¥
7,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51158950
15100970
グリップ
5
1
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51158959
15100980
グリップリング
6
1
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51158968
15101010
アーバナット
7
1
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51158977
15101070
リバースバルブ
10
1
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51158986
15101140
シリンダ
12
1
¥
10,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51158995
15101180
ロータ
13
1
¥
12,690
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159004
15106838
ベーン
14
5
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159020
15207510
ソケット
16
1
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159029
15101120
トップシール
17
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159038
15101050
フィードスクリュ
20
1
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159047
15101060
フィードスリーブ
21
1
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159056
15101040
フィードハンドル
22
1
¥
3,570
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159065
15101020
センタ
23
1
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159074
15101130
ボッタムシール
24
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159090
15101200
リダクションギヤー
26
1
¥
6,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159099
15100860
リダクションギヤー
27
1
¥
5,950
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159108
15100870
ソケットギヤー
28
1
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159117
15100880
ドリルソケット
29
1
¥
22,810
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159126
15101100
スラストワッシャ
30
1
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159135
15101300
ベアリングカラー
31
1
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159144
15101240
ソケットナット
32
1
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159160
15101110
ホルダ
33
1
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159169
15106900
フェルト
35
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159178
74006020
キャップスクリュウ
100
8
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159187
28100501
六角穴付プラグ
101
2
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159196
76310206
ワッシャ
102
8
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51159205
76420106
スプリングワッシャ
103
8
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159214
28201067
ボールベアリング
104
1
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159230
28201089
ボールベアリング
105
2
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159239
28202017
スラストベアリング
106
1
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159248
28203052
ニードルベアリング
107
2
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159257
28203063
ニードルベアリング
108
1
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159266
25502120
スチールボール
109
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159275
28206044
ピン
111
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159284
25305050
スプリングピン
112
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159300
28209017
キー
113
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159309
28209020
キー
114
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159318
28209025
キー
115
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159327
25307280
スナップリング
116
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159336
28302012
オイルシール
117
1
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159345
61200060
Oリング
118
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159354
28210005
パーカ鋲
119
4
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159370
28208103
スプリングピン
120
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159379
24901041
ホースニップル
200
1
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください