日本ニューマチック工業
エアードリル NRD-19R 部品
内容量
1個
関連資料:
※部品図(0.07MB)
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
部品番号
1台あたりに必要な個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51159860
15100930
スロットルスプリング
2
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159869
15101000
スロットルバルブ
3
1
¥
1,590
¥
1,588
¥
1,747
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159878
15100990
スロットルアーバ
4
1
¥
7,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159887
15100970
グリップ
5
1
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159896
15100980
グリップリング
6
1
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159905
15101010
アーバナット
7
1
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159914
15101070
リバースバルブ
10
1
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159930
15101140
シリンダ
12
1
¥
10,310
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159939
15101180
ロータ
13
1
¥
12,690
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159948
15106838
ベーン
14
5
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159957
15207510
ソケット
16
1
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159966
15101120
トップシール
17
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159975
15101050
フィードスクリュ
20
1
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51159984
15101060
フィードスリーブ
21
1
¥
3,780
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160000
15101040
フィードハンドル
22
1
¥
3,570
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160009
15101020
センタ
23
1
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160018
15101130
ボッタムシール
24
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160027
15101200
リダクションギヤー
26
1
¥
6,950
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160036
15100910
リダクションギヤー
27
1
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160045
15100920
ソケットギヤー
28
1
¥
6,750
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160054
15101260
ドリルソケット
29
1
¥
22,810
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160070
15101100
スラストワッシャ
30
1
¥
1,190
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160079
15101300
ベアリングカラー
31
1
¥
660
¥
659
¥
725
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160088
15101240
ソケットナット
32
1
¥
2,780
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160097
15101110
ホルダ
33
1
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160106
15106900
フェルト
35
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160115
74006020
キャップスクリュウ
100
8
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160124
28100501
六角穴付プラグ
101
2
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160140
76310206
ワッシャ
102
8
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51160149
76420106
スプリングワッシャ
103
8
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160158
28201067
ボールベアリング
104
1
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160167
28201089
ボールベアリング
105
2
¥
710
¥
709
¥
780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160176
28202017
スラストベアリング
106
1
¥
940
¥
939
¥
1,033
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160185
28203052
ニードルベアリング
107
2
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160194
28203063
ニードルベアリング
108
1
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160210
25502120
スチールボール
109
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160219
28206044
ピン
111
2
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160228
25305050
スプリングピン
112
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160237
28209017
キー
113
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160246
28209020
キー
114
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160255
28209025
キー
115
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160264
25307280
スナップリング
116
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160280
28302012
オイルシール
117
1
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160289
61200060
Oリング
118
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160298
28210005
パーカ鋲
119
4
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160307
28208103
スプリングピン
120
1
¥
210
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
返品不可
51160316
24901041
ホースニップル
200
1
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください