市場
サイドテーブル ロータス
脚の形状を工夫し、手元まで引き寄せられるサイドテーブルです。
用途
サイドテーブル
仕様
組立品
材質
天板:天然木化粧繊維板 脚:天然木化粧合板 ベース・脚の桟:天然木
幅(mm)
400
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
560
奥行(mm)
400
天板耐荷重(kg)
3
組立時間
約15分
材質(塗装)
ラッカー塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
400×400×560
内容量
1台
注意
※商品の仕様上、熱いものを乗せると白く跡が残ってしまいます。良い状態で長くお使いいただくためにも熱いものを乗せる場合には、コースターをご使用ください。
※水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51165828
ILT-2987NA
ナチュラル
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
51165837
ILT-2987BR
ブラウン
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
51165846
ILT-2987VNA
ヴィンテージナチュラル
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
51165855
ILT-2987WH
ホワイト
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420