曜日別特売

ペットハウス&スツール アンディー

ペットハウス&スツール アンディー - 市場ペットハウス&スツール アンディー - 市場ペットハウス&スツール アンディー - 市場ペットハウス&スツール アンディー - 市場ペットハウス&スツール アンディー - 市場ペットハウス&スツール アンディー - 市場ペットハウス&スツール アンディー - 市場ペットハウス&スツール アンディー - 市場

人間用のスツールとしても使える箱型のペットハウスです。便利な開閉式のフタ付き。

仕様完成品材質ウレタンフォーム、繊維板、ポリエステル100%幅(mm)350質量(kg)約5.0ベージュ高さ(mm)375奥行(mm)350耐荷重(kg)座面:80.0内容量1台
注意
※使用している生地に防水・防汚機能はありません。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51165907PES-3618BE
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする