市場
スチールチェア ラミー
一癖ありながら個性的すぎないのがちょうどいいヴィンテージテイストのチェアです。
用途
チェア
仕様
組立品
材質
脚部:スチール 座面・背もたれ:ウレタンフォーム、合板 張地:ポリエステル90%・ナイロン10%
幅(mm)
490
質量(kg)
約5.2
高さ(mm)
760
奥行(mm)
510
耐荷重(kg)
座面:80.0
組立時間
約20分
座高(mm)
460
塗料タイプ
粉体塗料
内容量
1脚
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51165916
RUC-3591KH
カーキ
760
460
5.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
51165925
RUC-3591BE
ベージュ
760
460
5.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
51165934
RUC-3591BR
ブラウン
760
460
5.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420