市場
ダイニングテーブル ラミー
中心にウォールナット材、縁にオーク材を使ったダイニングテーブル。個性を主張しながら、シャープですっきりとしたスタイルです。
用途
テーブル
仕様
組立品
材質
天板:天然木、天然木化粧繊維板 脚部:スチール
色
ブラウン
高さ(mm)
720
天板耐荷重(kg)
20
組立時間
約20分
材質(塗装)
天板:ラッカー塗装(下地ウレタン樹脂塗装)、脚:粉体塗装
内容量
1台
注意
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51165950
RUT-3589BR
750
約13.6
750
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
51165959
RUT-3590BR
1300
約21.75
800
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
~
/
税込
¥
3,080
~
離島
数量1につき
¥
2,800
~
/
税込
¥
3,080
~