サイドテーブル ロータス

サイドテーブル ロータス - 市場サイドテーブル ロータス - 市場サイドテーブル ロータス - 市場サイドテーブル ロータス - 市場サイドテーブル ロータス - 市場サイドテーブル ロータス - 市場サイドテーブル ロータス - 市場サイドテーブル ロータス - 市場

脚の形状を工夫し、手元まで引き寄せられるサイドテーブルです。

用途サイドテーブル仕様組立品材質天板:天然木化粧繊維板、4mm厚強化ガラス(飛散防止仕様) 脚:天然木化粧合板 ベース・脚の桟:天然木幅(mm)400質量(kg)3.25高さ(mm)560奥行(mm)400天板耐荷重(kg)3組立時間約15分材質(塗装)ラッカー塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×400×560内容量1台
注意
※ガラス面に強い衝撃を与えないでください。
※硬いものや傷が付きやすいものを置く際は注意して置いてください。
※破損する可能性があるため、加熱した鍋ややかんを直接置かないでください。
※木の部分には、熱いものを直接置かないでください。
※濡れてしまったときはすぐに拭き取ってください。
※長時間放置すると、変形や木目の剥がれの原因になります。
※定期的にボルトを締めなおしてください。
※用途以外には使用しないでください。
※耐荷重表記を超える負荷を掛けないでください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51165864ILT-3505NAナチュラル
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
51165880ILT-3505BRブラウン
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする