曜日別特売

ミニパインラック

ミニパインラック - AIS (エイ・アイ・エス)ミニパインラック - AIS (エイ・アイ・エス)ミニパインラック - AIS (エイ・アイ・エス)ミニパインラック - AIS (エイ・アイ・エス)ミニパインラック - AIS (エイ・アイ・エス)ミニパインラック - AIS (エイ・アイ・エス)ミニパインラック - AIS (エイ・アイ・エス)ミニパインラック - AIS (エイ・アイ・エス)

天然木のパイン材を使用した、ミニラックです。
木の風合いを生かした温かみのある自然な色合い、スリムでコンパクトサイズなので幅広いシーンで使用できます。
棚板は可動式。側板に3.2cm間隔でネジ穴が空いており、棚板をお好みの高さで固定することが出来ます。
脚の接地面に貼付するフェルトが付属しており、キズ対策としてフローリング上でも安心してお使い頂けます。
本商品は組立品です。プラスドライバーを事前にご用意ください。

付属品ネジ×12(予備+1)、フェルト×4、ナット×12(予備+1)材質天然木(無塗装)ナチュラル高さ(mm)400奥行(mm)180耐荷重(kg)全体30、棚板10/枚組立方法お客様組立品内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
使用例51289448HZMR-3003001.430×180×40内:27.5×12
オープン
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
使用例51289457HZMR-4504501.845×180×40内:42.5×12
オープン
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
使用例51289466HZMR-6006002.360×180×40内:57.5×12
オープン
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする