パインラック

パインラック - AIS (エイ・アイ・エス)

天然のパイン材を使用した、自然な色合いのラックです。
棚板は可動式。側板に3.2cm間隔でネジ穴が空いており、お好みの高さで固定することが出来ます。
床へのキズ対策として、脚の接地面に貼付するフェルトが付属しております。
本商品は組立品です。プラスドライバーを事前にご用意ください。(ドライバーは付属しておりません)

仕様要プラスドライバー材質天然木(無塗装)ナチュラル奥行(mm)300内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
段数
耐荷重(kg)
組立方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51289475HZPR-3D424258303段棚板1枚/10、全体/30お客様組立品(クロス補強バー無し)
オープン
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51289500HZPR-3D626208303段棚板1枚/10、全体/30お客様組立品(クロス補強バー無し)
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51289518HZPR-3D828208303段棚板1枚/10、全体/30お客様組立品
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51289484HZPR-4D4242512144段棚板1枚/10、全体/40お客様組立品
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51289509HZPR-4D6262012144段棚板1枚/10、全体/40お客様組立品
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51289527HZPR-4D8282012144段棚板1枚/10、全体/40お客様組立品
オープン
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする