NEWプレージ6060

NEWプレージ6060 - AIS (エイ・アイ・エス)

NEWプレージシリーズは、単体ではもちろんの事、同じ幅であれば上部に連結でき、同じ高さであれば横に連結できる、拡張可能なオープンラックシリーズです。
高さ60,90cmの2サイズ。
幅は20cm、25cm、30cm、45cm、60cmの5サイズ。
合計10アイテム。組み合わせが可能です。
棚板は、調節可能な可動棚。ピッチは3.2cm間隔、高さ60cmシリーズは11段、高さ90cmシリーズは19段棚の高さを調節可能。
隙間収納として、リビングの収納や寝室のベッドサイドなど、様々なお部屋のシーンで快適な収納空間を作ることができます。
耐荷重は、棚板1枚あたり耐荷重約10kg、内寸奥行約28cmなので、コミック単行本などを前後で2列収納することも可能です。

材質プリント紙化粧繊維長さ(mm)598質量(kg)11.5ナチュラル高さ(mm)600奥行(mm)294耐荷重(kg)天板/20、棚1枚/10組立方法お客様組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29.4×60内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)棚:27.4×28×56.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51289904NPG-6060
オープン
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする