バルネデスク

バルネデスク - AIS (エイ・アイ・エス)バルネデスク - AIS (エイ・アイ・エス)バルネデスク - AIS (エイ・アイ・エス)バルネデスク - AIS (エイ・アイ・エス)バルネデスク - AIS (エイ・アイ・エス)バルネデスク - AIS (エイ・アイ・エス)バルネデスク - AIS (エイ・アイ・エス)バルネデスク - AIS (エイ・アイ・エス)

深みのある落ち着いたブラウン×ブラック色が特徴的な、ブルックリンスタイルのシリーズ家具「バルネ」のワークデスクです。
太いと重くなりがちなアイアン製ブラックフレームを細くして、お部屋に軽やかな印象を与えてくれます。
フレームはサビに強い粉体塗装を施しているため、キッチンなど水回りでのご使用にもオススメです。
棚板表面は木のような温もりを感じさせる、凹凸感のある造りです。
リアルな木目を再現したPVCシートは、水に強く傷付きにくいため、お手入れが簡単です。
幅80cmとコンパクトながらもスッキリとした天板は、ノートパソコン等を置いて作業机としてご活用頂けます。
デスク背面側にクロスバーが通っており、デスク全体の強度を高めて横揺れを抑えてくれます。ミシンなどよく揺れる作業などにもオススメです。
天板下を広々と使う事ができ、ゴミ箱やデスクトップPCなども置きやすくなっております。
脚部にはアジャスターが付いており、高さの微調整が可能です。安定性を高め、多少波打った床の上などでもぐらつきを抑える事が可能です。
六角レンチ付属。

付属品六角レンチ材質MDF(PVC張り)、スチールパイプ(粉体塗装)長さ(mm)800質量(kg)6.15ブラウン高さ(mm)720奥行(mm)500耐荷重(kg)30最大伸長(mm)約5迄組立方法お客様組立品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×72本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×500×720寸法(幅W×高さH)(cm)棚(上)/幅76×69内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51290035BRN-08DK
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする