コーナーになるデスク用コネクター

コーナーになるデスク用コネクター - AIS (エイ・アイ・エス)コーナーになるデスク用コネクター - AIS (エイ・アイ・エス)コーナーになるデスク用コネクター - AIS (エイ・アイ・エス)コーナーになるデスク用コネクター - AIS (エイ・アイ・エス)コーナーになるデスク用コネクター - AIS (エイ・アイ・エス)コーナーになるデスク用コネクター - AIS (エイ・アイ・エス)コーナーになるデスク用コネクター - AIS (エイ・アイ・エス)コーナーになるデスク用コネクター - AIS (エイ・アイ・エス)

コーナーになるデスク「CND」シリーズのデスク同士を組み合わせてコーナーデスクにするための専用連結金具です。
デスクの幅は3サイズ。
通常、デスク2台をコーナーの形にすると、デスクの間の脚フレームが邪魔になります。
コーナーになるデスクは、脚フレームが邪魔にならないように組み替えられるため、足元がスッキリと広くなります。広々と動けるコーナー型ワークデスクになるのが最大の特徴です。

材質スチール(粉体塗装)長さ(mm)325質量(kg)0.5ブラック高さ(mm)20奥行(mm)125寸法(cm)コネクタ用バー(2個共通)/5.5×2角組立方法お客様組立品本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×125×20寸法(幅W×奥行D)(cm)コネクタ(1個)/32.5×12.5内容量1台
注意
※こちらはコネクターCND-CTのみの価格となります。
※当商品は、当店で取り扱い中のデスク同士を連結する以外の用途を想定しておりません。ご購入の前に必ずご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51290130CND-CT
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥750/税込¥825
北海道地方1¥750/税込¥825
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする