曜日別特売

キャスター付きチェア 背無し

キャスター付きチェア 背無し - AIS (エイ・アイ・エス)キャスター付きチェア 背無し - AIS (エイ・アイ・エス)キャスター付きチェア 背無し - AIS (エイ・アイ・エス)キャスター付きチェア 背無し - AIS (エイ・アイ・エス)キャスター付きチェア 背無し - AIS (エイ・アイ・エス)キャスター付きチェア 背無し - AIS (エイ・アイ・エス)キャスター付きチェア 背無し - AIS (エイ・アイ・エス)キャスター付きチェア 背無し - AIS (エイ・アイ・エス)
(1件のレビュー)

昇降機能・回転機能付きカウンターチェアです。
カラーは座面のグレー×支柱のシルバー×脚部のブラック。シックでインダストリアルな雰囲気に仕上げています。
キャスターが付いておりますので、椅子の出し入れや移動をスムーズに行えます。
座面は360度回転が可能のため、腰掛け時や座り時に体の向きを簡単に変えることが出来ます。
360度どの角度からでも使える足置きも備えています。
座面の張り材にはポリエステルを使用しており、柔らかな手触りに仕上がっています。敷き物をしなくても優しい座り心地でくつろげます。
高さ調節可能。ガス圧式の昇降機能を備えており、座面下のシフトレバーを引いて使いやすい位置へ高さを調節することが出来ます。
座面の高さは52~68cmまで無段階調節が可能です。

材質座面/合板、ベース/スチール、キャスター/ポリプロピレン、ベース/粉体塗装、張り材/ポリエステル長さ(mm)440幅(mm)440質量(kg)3.6グレー高さ(mm)514~674奥行(mm)417耐荷重(kg)80キャスターあり背もたれなし寸法(cm)座面直径:31組立方法お客様組立品座高(mm)514~674高さ調節あり内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51290157BWC-02310
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥900/税込¥990
北海道地方1¥900/税込¥990
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: デスクワーク
医療・福祉・介護関連業

手触り良くて気に入ってます。購入時は何となく選びましたが。みんな気に入って座っています。色のバリエーションが、もう少し増えればと思います。パステルカラーあればいいなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする