曜日別特売

座厚折畳ワイドチェア2脚セット

座厚折畳ワイドチェア2脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)

【2脚セット】座面がワイドで座厚な折りたたみチェアです。
座面の幅は約51.5cm。ベンチとして、デスクや玄関など幅広くお使い頂けます。
座面の厚みは約7cm。柔らかくしっかりと体を支えるので、長時間のご使用でも疲れにくい座り心地です。
ブラウンはお手入れ簡単な合成皮革、グレーはサラッとしたポリエステル素材を使っており、お好みでお選びください。
折りたたみ時は、全体の厚みは約12cm。ちょっとした家具の隙間などに収納が可能です。
座面下のロックピンを手前に引いてロックを外し、簡単に折り畳むことができます。
玄関ベンチとしてもお使い頂けます。座面下のフレーム部分に靴を収納する事が出来るので、スッキリとした玄関に見せることができます。
ダイニングの補助椅子やソファのオットマン(フットレスト)としてお使い頂くのもオススメです。

材質構造部材/スチール(粉体塗装)・合板、座面/合成皮革(BR)・ポリエステル(GY)・ウレタンフォーム長さ(mm)515質量(kg)3.6高さ(mm)450奥行(mm)330耐荷重(kg)80組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×座面45寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)折りたたみ時:51.5×12×65内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51290218AHWC-01×2PSCブラウン
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51290254AHWC-02×2PSCグレー
オープン
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする