曜日別特売

折畳ミーティングチェア 2脚セット

折畳ミーティングチェア  2脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア  2脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア  2脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア  2脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア  2脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア  2脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア  2脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ミーティングチェア  2脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)

2脚セット。おしゃれな折りたたみミーティングチェア
折りたたみ時の厚みは約11cm。使用しない時は折りたたんで、ちょっとした隙間へコンパクトに収納が可能です。
ウレタン入りの座面・背面はクッション性が高く、座って長時間作業していても疲れにくい座り心地です。
脚部には床傷対策のキャップが付いています。
会議用チェアとしては勿論、リビングやキッチンなど家庭でのご使用にもオススメです。
座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。
ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意しております。
完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。

材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム長さ(mm)470質量(kg)4.2高さ(mm)785奥行(mm)475耐荷重(kg)80組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×47.5×78.5厚さ(cm)折りたたみ時:11座面高(cm)47寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:38.5×38.5×2.2、背もたれ:44×高さ19.5×3.3内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51290297AHMO-07×2PSCブラック470470×475×785
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51290315AHMO-08×2PSCグレー470470×475×785
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする