曜日別特売

折畳ハイスツール3脚セット

折畳ハイスツール3脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツール3脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツール3脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツール3脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツール3脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツール3脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツール3脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)折畳ハイスツール3脚セット - AIS (エイ・アイ・エス)

【3脚セット】座面が厚く折りたたみ式のハイスツールです。
座面の高さは63.5cm。カウンターテーブルなど高さのあるテーブルに合わせるのにオススメです。
折りたたみ時の厚みは約11.5cm。使用しない時は折りたたんで、ちょっとした隙間へコンパクトに収納が可能です。
厚めのウレタンフォームを使用しているのでクッション性が高く、長く座っていても疲れにくい座り心地です。
脚部には床傷対策のキャップが付いています。
座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。
色は、ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意。
完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。

材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム長さ(mm)350質量(kg)1.48高さ(mm)635奥行(mm)290組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×29×63.5厚さ(cm)折りたたみ時:11.5座面高(cm)63.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:35.8×25.4×6.2内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51290349YSHS-09x3pcsブラック635350×290×635
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51290385YSHS-10x3pcsグレー635350×290×635
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする