折りたたみ座厚ローチェア AHTL-01(BK)・AHTL-02(GY)
座面の高さは約31cmと低めのため、玄関先でのご使用やガーデニング作業、清掃時のお供としてもオススメです。
折りたたみ時の厚みは約8.5cm。使用しない時は折りたたんで、ちょっとした隙間へコンパクトに収納が可能です。
ウレタン入りの座面・背面はクッション性が高く、座って長時間作業をしても疲れにくい座り心地です。
脚部には床傷対策のキャップが付いています。
座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。
ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意。
完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。