曜日別特売

スタッキングスツール

スタッキングスツール - AIS (エイ・アイ・エス)スタッキングスツール - AIS (エイ・アイ・エス)スタッキングスツール - AIS (エイ・アイ・エス)スタッキングスツール - AIS (エイ・アイ・エス)スタッキングスツール - AIS (エイ・アイ・エス)スタッキングスツール - AIS (エイ・アイ・エス)スタッキングスツール - AIS (エイ・アイ・エス)

スタッキングスツール(丸イス)
座面の高さは45cmで、立ち座りが楽な高さになっています。
スツールを最大10脚まで積み重ねることが可能です。使用しない時は積み重ね(スタッキング)をして、ちょっとした空きスペースへ収納することができます。
脚部には床傷対策のキャップが付いています。
スタッキング時に脚フレーム表面の傷を防止するためのクッション材付きです。
座面の素材は、サラッとした肌触りのポリエステル素材。ウレタン入りの座面は座布団などを敷くことなく、柔らかな座り心地でお使い頂けます。
色は、ブラックとグレー、全2色のカラーをご用意しております。
完成品のため、お届け後すぐにご使用頂けます。

材質構造部材/スチール(粉体塗装)・繊維板、張り材/ポリエステル、クッション材/ウレタンフォーム長さ(mm)375質量(kg)1.6高さ(mm)450奥行(mm)375耐荷重(kg)80組立方法完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×37.5×45座面高(cm)45寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)座面:26.8×26.8×1.8内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51290464AHSN-10グレー375×375×4501.6
オープン
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51290446AHSN-09ブラック375×375×4501.6
オープン
1,798
1,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする