曜日別特売

カウンタースツール

カウンタースツール - AIS (エイ・アイ・エス)カウンタースツール - AIS (エイ・アイ・エス)カウンタースツール - AIS (エイ・アイ・エス)カウンタースツール - AIS (エイ・アイ・エス)カウンタースツール - AIS (エイ・アイ・エス)カウンタースツール - AIS (エイ・アイ・エス)カウンタースツール - AIS (エイ・アイ・エス)カウンタースツール - AIS (エイ・アイ・エス)

座面高60cmのおしゃれなカウンタースツール。
色は2色。深みのある落ち着いたブラウン×ブラック。明るいナチュラル×ホワイト。
キッチンカウンターやハイテーブル(バーテーブル)等に合わせやすい高さで、置くだけでバーやカフェのような雰囲気を演出します。
座面のシートの表面には木目のような質感があります。
水や汚れに強いため、柔らかい布等でサッと拭き取りやすくお手入れも簡単です。
脚部の接地面には高さの微調整が可能なアジャスターが付いております。また、首振りアジャスターも付属しており、底面に対して向きが変わり多少波打った床の上でもガタ付きを軽減できます。
同シリーズのカウンターテーブル(別売)と組み合わせてお使いいただきますとお部屋の雰囲気に統一感が生まれます。
組立式。
六角レンチ付属(工具不要)

組立方法お客様組立品耐荷重(kg)80高さ調節不可寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×座面60奥行(mm)300高さ(mm)600座面高さ(mm)600背もたれなし素材木製材質スチール、合成樹脂化粧繊維板質量(kg)3本体質量(kg)3付属品アジャスター2種類(各4個)長さ(mm)300座面寸法(幅×奥行)(mm)300×300内容量1脚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
奥行(mm)
高さ(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51290550ABX-02BR8030×30×座面60300600600ブラウン
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
51290568ABX-04NA8030×30×座面60300600600ナチュラル
オープン
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする