曜日別特売

とめたつプラス

とめたつプラス - ニチバンとめたつプラス - ニチバンとめたつプラス - ニチバンとめたつプラス - ニチバンとめたつプラス - ニチバンとめたつプラス - ニチバンとめたつプラス - ニチバンとめたつプラス - ニチバン
(1件のレビュー)

針がいらない誘引結束機です。
針がいらないため安全・簡単に誘引作業を行えます。
ヘッドがコンパクトになり、狭い場所にも差し込みやすくなりました。
本体が軽く、グリップが手にフィットする疲れにくい形状です。
クリアパーツの採用で、フタを開閉せずにテープ残量を確認できます。
専用粘着テープ「とめたつ(TM)テープ」シリーズ全製品がお使いいただけます。

用途誘引寸法(mm)304×145×34質量(g)325最大結束径(Φmm)45
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51172024TMA150・TMT2111セットとめたつプラス+とめたつテープ強結束用10巻
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
51172040TMA150・TMT211A1セットとめたつプラス+とめたつテープあらとくタイプ10巻
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
51172015TMA1501台とめたつプラス
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51172015TMA15046155447TMA150TMA150 誘引結束機 ニチバン 46155447誘引結束機ニチバン1台
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51172024
2024-06-27
用途: 農作業 キュウリなどの誘引作業
東京都チャレンジドプラストッパン株式会社製造業

従来の誘引作業は紐で結んでいたが、”とめたつプラス”を使うことにより、時間短縮が実現した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘引」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする