曜日別特売

M12 排水ハンディポンプ

M12 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツールM12 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツールM12 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツールM12 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツールM12 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツールM12 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツールM12 排水ハンディポンプ - ミルウォーキーツール

市場で最も速やかなセットアップが可能なコードレス排水ポンプ
水を吸込みしない状態が30秒以上続くと自動停止
約34リットル/分の排水速度
全揚程4.5m実現で壁の向こうまで水を遠く移送
HydroPassフィルターによる詰まり防止
深さ85cmの水中まで使用可能
アルミニウム製ボディで優れた制御性

電圧(V)12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1240×91×91全揚程(m)4.5本体質量(kg)1.9連続使用時間(分)約60/2044L(6.0Ah使用時)バッテリープラットフォーム:M12流量(L/min)34吐出口径3/4”(19mm) R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT吸込口径Φ88.5cm/アルミニウム系バレル内容量1個
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51172514M12 BSWP-0 APJ
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする