測定用ジョイント SJシリーズ

測定用ジョイント SJシリーズ - 杉崎計器

電動ドライバーの測定用治具
従来方式のコイルばね圧縮方式
独自の構造で戻し過ぎによるジョイントの分解なし!
SJジョイントは、従来方式のコイルばね圧縮方式で、従来の管理方式でお使いいただけます。
ドライバーの機種に合わせて、各種ビットの装着が可能
六角スタットを装着すれば、ご使用のビットを付けたまま測定可能

取付部20角×5(t)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
ビット
測定範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51172627SJ-1017×45(未圧縮時)嵌合部:六角 対辺5mm1
3,960
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51172636SJ-10K20×50(未圧縮時)嵌合部:六角 対辺6mm1
4,180
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51172645SJ-5020×42(未圧縮時)嵌合部:六角 対辺6mm5
4,180
4,098
4,508(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする