測定用ジョイント OWシリーズ

測定用ジョイント OWシリーズ - 杉崎計器

電動ドライバーの測定用治具
巻き戻し不要の特殊構造
独自の構造により、作業性アップ。締め付け方向の作業だけで測定が終了します。
摩擦の影響を考えなくてもよい構造になっているので、長期にわたり安定したトルク管理を行うことができます。
ビットをセットしたまま測定可能
締め付け方向のトルクチェックの効率化
反力吸収構造
低域トルク測定可能

取付部20角×5(t)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
寿命
ビット
測定範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51172584OW-02528×44(機械的寿命)10000回嵌合部:M2.6+ねじ0.25
6,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51172600OW-1032×51(機械的寿命)8000回嵌合部:M3+ねじ1
7,260
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51172609OW-2032×51(機械的寿命)5000回嵌合部:M4+ねじ2
7,700
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51172618OW-6038×69(機械的寿命)5000回嵌合部:M6+ねじ6
8,580
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする