TOTO
シャワーヘッド(マッサージ・クリック)
ワンダービート ホース付
用途
勢いのあるシャワーに切り替え可能。手元クリックで一時止水も可能。
付属品
KVK・INAX・SANEI・KAKUDAI・MYM用アダプタ
長さ(mm)
1600
接続ねじ
水栓側:W24山20
内容量
1個
注意
※調圧弁付き
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51187415
THC8CH
¥
41,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください