TOTO
逆止弁本体
-
用途
-
仕様
下位の補修品:あり
材質
黄銅
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
ねじ
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51174377
TH183381R
59.5
W18山20、G1/2
27
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51174386
TH18337
65.5
G1/2
28
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください