TOTO
機能部
機能部
用途
壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW5B/W7/W52/W53B),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW7/W52)用
長さ(mm)
185
内径(Φmm)
31.75
ねじ径
ナット部:W38山16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51176337
TH5F0103
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください