曜日別特売

機能部

機能部 - TOTO
(1件のレビュー)

機能部

用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用長さ(mm)145内径(Φmm)31.75ねじ径ナット部:W38山16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51174596TH5F0102
8,900
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51174596
2024-12-05
用途: 水栓効果
建設業・工事業

取付作業は分かりやすく問題はありませんでした。梱包状態も良し。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする