TOTO
分岐口接続金具(接続ねじサイズG1/2用)
分岐金具
用途
接続ねじG1/2用
ねじ径
水栓側:W11山20
接続ねじ
G1/2
ハンドル色
ペールホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51182664
THF23-1R
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください