曜日別特売

給水管

給水管 - TOTO

給水管

用途アングル形止水栓(TN114-1/1X)用長さ(mm)750全長(mm)750ねじ径ナット部:G3/4ねじサイズナット部:G3/4内ねじ径Rp1/2外ねじ径M32×1.5内容量1個
注意
※パッキン(TH94097R)付
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51179365TH5G0260
28,800
27,980
30,778(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする