TOTO
フィルター
仕様
下位の補修品:あり
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51176556
TH95560
合成樹脂 他
44.6
24(上部)、34(下部)
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51179600
TH97G51
複合材質
14.3
21.3
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51179618
TH66591RW
ステンレス鋼 他
4.9
16.5(上部)、18.2(下部)
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51190100
TH66435R
ステンレス鋼
15
21.7
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
51190748
TH95515
合成樹脂 他
15.7
34.4(上部)、26.8(下部)
¥
970
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください