TOTO
水受けトレイ
仕様
下位の補修品:あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51199516
TH95920
合成樹脂
270
78
40
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51200645
TH95271
合成樹脂 他
550
120
140
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください