サンコー(タイタン)
セイフティブロック取付用ロープ(台付けロープ)
サンコーのセイフティブロックを固定するためのロープです。
取り付けが簡単なカラビナ付きです。
用途
セイフティブロックの固定
長さ(mm)
約1300(カラビナ含む)
直径(Φmm)
(ロープ)14
有効径(Φmm)
(カラビナ)17
材質(ロープ)
ナイロン
材質(カラビナ)
スチール
内容量
1本
注意
※サンコーのSBシリーズには付属している製品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51172347
FAB-A
¥
3,400
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください