接続方式無線対応OSWindows 10, Windows 11キー配列21キー搭載連続動作時間約3か月充電時間約2時間仕様シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能セット内容Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類質量(g)109ケーブル長(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.5×85×132.8対応機種2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデル保証期間1年キーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)16.05内容量1個