レノボ・ジャパン(Lenovo)
ThinkPad 15インチ スリーブケース
仕様
伸縮可能なハンドル付
材質
100%ポリエステル素材(外面はブラック ネオプレン、内側にグレーライニングを採用)
色
ブラック
質量(g)
359
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
396×275×35
対応インチサイズ
15インチ以下
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51212877
4X40N18010
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください