HAC3595 目指せホームラン!バッティングトスマシーン

HAC3595 目指せホームラン!バッティングトスマシーン - HACHAC3595 目指せホームラン!バッティングトスマシーン - HACHAC3595 目指せホームラン!バッティングトスマシーン - HACHAC3595 目指せホームラン!バッティングトスマシーン - HACHAC3595 目指せホームラン!バッティングトスマシーン - HACHAC3595 目指せホームラン!バッティングトスマシーン - HACHAC3595 目指せホームラン!バッティングトスマシーン - HACHAC3595 目指せホームラン!バッティングトスマシーン - HAC

野球のバッティング練習に役立つおもちゃです。ボールを自動で打ち上げてくれるため、打ち上がるボールにタイミングを合わせてボールを打つことで、一人でもバッティングを楽しむことができます。また、ボールが飛び出す範囲が限定されているため、安全にバッティング練習を行うことができ、怪我のリスクをさらに減らすことができます。バットは伸縮式なので、収納もコンパクトに行うことができます。電池も不要なので、すぐに遊ぶことができます。

用途野球のバッティング練習に。自宅や公園などでの遊びに。運動不足の解消に。家族や友達との遊びに。付属品トスマシン×1個、バット×1本、ボール×3球ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)バット使用時:55×580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トスマシン:90×90×220ボール径(Φmm)70適合年齢(歳)6歳以上内容量1個
注意
※バッティングトスマシンから飛び出すボールは、勢いがあり、周囲の人に当たると怪我をする恐れがあります。ボールの飛び出し方向を確認してから使用し、周囲に人がいない安全な場所で遊ぶようにしましょう。バッティングトスマシンでバッティングをする際は、バットの使い方を間違えると、怪我をする恐れがあります。バットを正しく構えて、ボールをしっかり見極めてから打つようにしましょう。バッティングトスマシンは、定期的に点検して故障がないか確認するようにしましょう。故障した状態で使用すると、思わぬ事故につながる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51212150HACK3595
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする