アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-65

アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-65 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-65 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-65 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]アシステップ 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤなし 塩ビタイル・長尺シート用 11-65 - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

改修現場で既存ノンスリップの上から施工するカバ―施工に最適です。施工が容易で工期が短縮できます。

用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ材質アルミ製(A6063S-T5)長さ(m)2仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(2m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アシステップは完全に危険を除去するものではありませんので、歩行の際には十分にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3201027511-65 穴無穴無
10,400
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7352543711-65 穴有穴有
12,600
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする