グリーンライフ
お湯であったかベビーソファ
座面にお湯が溜められるのでお子様もあったか安心。
立てかけて置けるので乾かしやすい。フック穴が付いているので吊るして干すことも可能。
お部屋でも使える2WAY仕様。
エアポンプ内蔵で空気入れがラクラク。
付属品
補修用ビニール×2枚
材質
塩化ビニール(非フタル酸エステル)
質量(g)
420
耐荷重(kg)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×48×36
対象
7~24カ月頃
内容量
1個
取扱説明書:
(0.45MB)
注意
※座面にお湯を溜める場合は湯温が下がらない様適宜お湯を注ぎ足してご使用下さい。
※体重20kg以上の方は使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51213927
CBS-01
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください