キャビネットワゴン

キャビネットワゴン - SUZUKID(スズキッド)キャビネットワゴン - SUZUKID(スズキッド)キャビネットワゴン - SUZUKID(スズキッド)キャビネットワゴン - SUZUKID(スズキッド)キャビネットワゴン - SUZUKID(スズキッド)キャビネットワゴン - SUZUKID(スズキッド)キャビネットワゴン - SUZUKID(スズキッド)

スライドレール式の引き出し3つの付きで消耗品や部品、工具等を収納可能。
1.5立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです。
用途に合わせて取手の組付け向き(角度変更可能)。
前輪にはストッパーを採用し、固定や移動が可能。

材質最大積載量(kg)60本体質量(kg)17寸法(幅W×長さL)(mm)(上棚)280×450(下棚)280×430機種【積載可能】アイミーゴ140・アーキュリー80L3・バディーシリーズ・アーキュリー80NOVA・スパークウェイ80アイマックスシリーズ・スティッキーシリーズ・スタルゴンDC・プラズマ切断機エスパーダ15トゥット・エスパーダ15フォルテ引出し有効内寸法(mm)175W×375L×50H 3個内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51213507SWC-80
35,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする