フットコントローラ

フットコントローラ - SUZUKID(スズキッド)

STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)です。
TIG溶接の作業幅が広がり便利なフットコントロールペダルです。
フットコントロールで両手が使えて便利です。

用途STG-200ACDC専用フットコントローラ。適合機種STG-200ACDCのフットコントローラー(9Pコネクタ用)質量(g)2100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×115×115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51213516SFC-01
32,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする