アイネックス
DisplayPort変換アダプタ 下L型
DisplayPortケーブルを下方向のL型に変換します。
狭所で取り回した際、コネクタに掛かる負荷を軽減できます。
4Kの高解像度に対応します。
DisplayPort 1.2規格対応です。
色
ブラック
適合規格
DisplayPort 1.2
コネクタ形状
DisplayPort オス (ラッチなし)-DisplayPort メス 下L型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
22.5×35.0×18.5 (コネクタ除く24.0)
最大解像度
4K
オス形状
DisplayPort
メス形状
DisplayPort
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※オス側はラッチ (ロック機構) なしです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51214356
ADV-207
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください