曜日別特売

インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版)

インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版) - Intel(インテル)インテル Core i プロセッサー FC-LGA16A(パッケージ版) - Intel(インテル)

シリーズ:Core
ソケットタイプ:LGA1700

種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tabletインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数(最大メモリー)2ステータス情報Launched内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応
キャッシュメモリ(MB)
プロセッサー
動作周波数(GHz)
キャッシュメモリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51214216BX8071514600KF【対応】Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供24(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i5-14600KFクロック:3.5024 MB Intel Smart Cache、(合計L2)20MB
オープン
77,980
85,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
51214207BX8071514900KF【対応】Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル Thermal Velocity Boost、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供36(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i9-14900KFクロック:3.2036 MB Intel Smart Cache、(合計L2)32MB
オープン
229,800
252,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
51214198BX8071514700KF【対応】Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供33(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i7-14700KFクロック:3.4033 MB Intel Smart Cache、(合計L2)28MB
オープン
96,980
106,678(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする