シリーズ:Core
プロセッサーNo.:I9-14900K
クロック:3.20GHz
キャッシュ:36MB
ソケットタイプ:LGA1700
インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225F (20M キャッシュ、最大 4.90 GHz) FCLGA18W、BX80768225FIntel(インテル)税込¥32,978¥29,980
インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265F (30M キャッシュ、最大 5.30 GHz) FCLGA18W、BX80768265FIntel(インテル)税込¥71,478¥64,980
インテル Core Ultra 9 プロセッサー 285 (36M キャッシュ、最大 5.60 GHz) FCLGA18W、BX8076828、Intel(インテル)税込¥131,780¥119,800
AMD Ryzen 9 5950X クーラーなしデスクトップ・プロセッサー 3.4GHz 16コア / 32スレッド 72MB 105W 100-100000059WOFAMD税込¥208,780¥189,800
AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOFAMD税込¥142,780¥129,800

