シリーズ:Core
プロセッサーNo.:I7-14700K
クロック:3.40GHz
キャッシュ:33MB
ソケットタイプ:LGA1700
仕様(DirectX対応)12、(OpenGL対応)4.5、(Efficient-coresの数)12、(命令セット)64-bit、(命令セット拡張)Intel SSE4.1 | Intel SSE4.2 | Intel AVX2、(実行ユニット)32、(製品コレクション)Intel Core i7 Processors (14th gen)、(サーマル・ソリューション)PCG 2020A、(Tjunction)100℃、(OpenCL サポート)3、(PCI Express リビジョン)5.0 and 4.0、(PCI Express レーンの最大数)20、(Performance-coresの数)8、(マルチフォーマット・コーデック・エンジン)2、(リソグラフィー)Intel 7、(最多DMIレーン数)8、(Performance-core最大ターボ・フリークエンシー)5.5、(インテル Gaussian & Neural Accelerator)3、(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー)2、(スケーラビリティ)1S Only種類(システム)Desktop(メモリー)Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s対応【対応】ECC メモリー、Intel Speed Shift Technology、アイドルステート、インテル 64、インテル AES New Instructions、インテル Control-Flow Enforcement Technology、インテル OS ガード、インテル VT-x 拡張ページテーブル (EPT)、インテル Volume Management Device (VMD)、インテル クイック・シンク・ビデオ、インテル クリアー・ビデオ HDテクノロジー、インテル スタンダード・マネージャビリティー(ISM)、インテル スレッド・ディレクター、インテル ターボ・ブースト・マックス・テクノロジー 3.0 の動作周波数、インテル ディープラーニング・ブースト (インテル DL ブースト)、インテル ハイパースレッディング・テクノロジー、インテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-x)、インテル ブートガード、エグゼキュート・ディスエーブル・ビット、サーマル・モニタリング・テクノロジー、セキュアキー、ダイレクト I/O 向けインテル バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-d)、拡張版インテル SpeedStep テクノロジー【非対応】組込み機器向けオプションの提供構成(最大CPU)1コード(開発コード名)Products formerly RAPTOR LAKEメモリー帯域幅:最大89.6 GB/s、最大192GB(メモリーの種類に依存)最大解像度(DP)7680×4320 @ 60Hz、(HDMI)4096×2160 @ 60Hz、5120×3200 @ 120Hz(eDP - 内蔵フラットパネル)キャッシュメモリ(MB)33ディスプレイ4(サポートされているディスプレイ数)適合ソケットFCLGA1700使用条件PC/Client/Tablet | Workstationプロセッサー(ベースパワー)125 W、(ナンバー)i7-14700K動作周波数(GHz)クロック:3.40キャッシュメモリー33 MB Intel Smart Cache、(合計L2)28MBインターフェイス(ダイレクト・メディア・インターフェイス改訂版)4RoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)最大5.6(ターボ・ブースト利用時)、Performance-core基本周波数フリークエンシー:3.4チャネル数(最大メモリー)2コア数20スレッド数28内蔵グラフィックス(出力)eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1最大動作周波数(GHz)(グラフィックス)1.6ステータス情報Launchedデバイス(ID)0xA780内容量1台