曜日別特売

AMD Ryzen 5 5500, with Wraith Stealth Cooler 3.6GHz 6コア/12スレッド19MB 100-100000457BOX

AMD Ryzen 5 5500, with Wraith Stealth Cooler 3.6GHz 6コア/12スレッド19MB 100-100000457BOX - AMD

AMD Ryzen 5000 シリーズ デスクトップ・プロセッサー
AM4マザーボードに対応
TDP(熱設計電力)65W
1440Pゲーミングに最適な高性能モデル

対応OS
Windows 11 - 64-Bit ビット版
Windows 10 - 64ビット版
RHEL x86 64ビット
Ubuntu x86 64ビット
対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】AMD Wraith Stealth【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 7nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 5 Desktop ProcessorsシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】65適合ソケットAM4キャッシュメモリー(L1)384KB(L2)3MB(L3)16MBRoHS指令(10物質対応)対応コア数(CPU)6スレッド数12クロック周波数【ブースト】最大4.2GHz【ベース】3.6GHz最大動作温度(℃)90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51214094100-100000457BOX
オープン
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする