曜日別特売

AMD Ryzen 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120W

AMD Ryzen 9 7950X3D ゲーミング・プロセッサー, without Cooler 4.2GHz 16コア / 32スレッド 144MB 120W - AMD

AMD の驚異的なパフォーマンスを発揮する 16 コア・プロセッサーは、最も要求の厳しいゲーマーやクリエイター向けに設計されています。
さらに、次世代の AMD 3D V-Cache テクノロジーで、低レイテンシーとさらに優れたゲーミング・パフォーマンスを楽しむことができます。

対応OS
Windows 11 - 64-Bit ビット版
Windows 10 - 64ビット版
RHEL x86 64ビット
Ubuntu x86 64ビット
対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。
仕様【サーマル・ソリューション (PIB)】Not Included【プラットフォーム】デスクトップ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFET【製品ライン】AMD Ryzen 9 Processors、(推奨)水冷クーラーシリーズAMD Ryzen Processors電力(W)【TDP】120適合ソケットAM5周波数(MHz)(グラフィックス)2200キャッシュメモリー(L1)1MB(L2)16MB(L3)128MBRoHS指令(10物質対応)対応モデルAMD Radeon Graphicsコア数(CPU)16(GPU)2スレッド数32クロック周波数【ブースト】最大5.7GHz【ベース】4.2GHz最大動作温度(℃)89内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51214164100-100000908WOF
オープン
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする