グーリング
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327
TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途
構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工
材質
SKH51
刃数
3
コーティング
TiNコーティング
面取角度
90
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
全長L(mm)
先端径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51246398
327 5.000
4
40
1.5
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51246407
327 6.300
5
45
1.5
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51246416
327 8.300
6
50
2
¥
4,610
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
51246425
327 12.400
8
56
2.8
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
51246434
327 16.500
10
60
3.2
¥
6,830
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
51246450
327 20.500
10
63
3.5
¥
9,490
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
51246459
327 25.000
10
67
3.8
¥
12,810
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
51246468
327 31.000
12
71
4.2
¥
19,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
51267495
327 8.000
6
50
2
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
51279928
327 10.000
6
50
2.5
¥
5,060
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください