曜日別特売

汎用 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 タイプN 3649

汎用 スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 タイプN 3649 - グーリング

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。側面加工に適しています。

用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃内容量1本
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512657883649 3.000
5,590
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
512657973649 3.500
6,640
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
512658063649 4.000
5,590
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
512658153649 4.500
6,640
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
512658243649 5.000
5,840
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
512658403649 6.000
5,840
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
512658493649 7.000
6,860
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
512658583649 8.000
6,860
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
512658673649 9.000
9,310
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
512658763649 10.000
10,930
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
512658853649 12.000
14,730
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
512658943649 14.000
17,280
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
512659193649 18.000
29,510
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
512659283649 18.001
34,730
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
512659373649 20.000
39,310
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
512771193649 2.000
5,340
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
512771283649 16.000
24,860
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
512659103649 14.001
19,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする