仕上用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃 GH100U 3689

仕上用 強ねじれスクエアエンドミル レギュラ 多刃 GH100U 3689 - グーリング

多刃の採用で超高速、高精度加工が可能です。

用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼の加工材質超硬内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512471073689 3.000
6,480
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
512471163689 4.000
6,160
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
512471253689 5.000
5,930
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
512471343689 6.000
4,740
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
512471503689 10.000
8,770
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
512471593689 14.000
14,970
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
512471683689 14.001
18,870
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
512471773689 16.000
21,690
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
512471863689 18.000
22,830
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
512471953689 18.001
28,040
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
512472043689 20.000
30,210
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
512472203689 25.000
61,610
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
512676353689 12.000
12,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
512797793689 8.000
5,670
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする