曜日別特売

汎用 スクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプN 3633

汎用 スクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプN 3633 - グーリング

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。

用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数2枚刃内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512649573633 3.000
4,150
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
512649663633 4.000
4,000
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
512649753633 5.000
4,000
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
512649843633 6.000
3,830
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
512650003633 6.500
3,760
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
512650093633 10.000
7,840
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
512650183633 12.000
11,420
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
512650273633 14.000
15,930
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
512650363633 18.000
27,870
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
512650453633 20.000
29,710
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
512769003633 2.000
4,290
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
512769093633 2.500
4,130
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
512769183633 8.000
5,280
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
512769273633 16.000
18,320
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする