曜日別特売

汎用 スクエアエンドミル ショート 4枚刃 タイプN 3637

汎用 スクエアエンドミル ショート 4枚刃 タイプN 3637 - グーリング

生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。

用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、調質鋼、ダイス鋼の加工材質超硬刃数4枚刃内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512652193637 2.000
4,650
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
512652283637 3.000
4,960
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
512652373637 4.000
4,650
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
512652463637 5.000
4,650
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
512652553637 6.000
5,710
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
512652643637 8.000
8,110
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
512652803637 10.000
11,970
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
512652893637 12.000
15,440
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
512652983637 16.000
26,540
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
512653073637 18.000
39,030
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
512769543637 14.000
20,740
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
512769703637 20.000
41,690
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする